6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッコーPPビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコーPPビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5 容量(mL)500 使用温度範囲0~121℃ 目盛(mL)(目安) 50 アズワン品番35-7305-55
1個
239 税込263
翌々日出荷

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0 容量(mL)150 使用温度範囲(℃)0~100℃ 目盛(mL)(目安) 25 アズワン品番30-1406-55
1個
29 税込32
翌々日出荷

底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP 寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54 容量(mL)20 使用温度範囲0~100℃ 1目盛(mL)10 アズワン品番30-1409-55
1個
14 税込15
欠品中

耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッコーコニカルビーカー
エコ商品
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX 容量(mL)200 種類コニカルビーカー 使用温度範囲(℃)20~160 目盛(mL)50 全高(mm)108.5 外径(Φmm)72.5(底) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
8日以内出荷