液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX
容量(mL)200
種類コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)20~160
目盛(mL)50
全高(mm)108.5
外径(Φmm)72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5
容量(mL)500
使用温度範囲0~121℃
目盛(mL)(目安) 50
アズワン品番35-7305-55
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
関連キーワード