中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
中栓付のロングセラースタンダードボトル
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~121℃
材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン
寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5
容量(mL)500
使用温度範囲0~121℃
アズワン品番10-0813-55
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~121℃
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)42.5
胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
関連キーワード