中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~121℃
材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン
寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5
容量(mL)500
使用温度範囲0~121℃
アズワン品番10-0813-55
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~121℃
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)42.5
胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
関連キーワード