円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~98℃
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE
使用温度範囲0~75℃
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
材質リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)-30~60℃
仕様商品コード: 3251-21
材質リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)-30~60℃
アズワン品番32-5121-55
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連キーワード