取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1
種別1ケロ
アズワン品番10-4204-55
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様商品コード: 1045-03
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)
寸法(mm)352×180×408.0
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)20
口内径(Φmm)51
アズワン品番10-4503-55
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)
寸法(mm)222×215×308
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)10
口内径(Φmm)42.5
アズワン品番10-4601-55
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード