接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0
容量(mL)150
使用温度範囲(℃)0~100℃
目盛(mL)(目安) 25
アズワン品番30-1406-55
1個
¥30
税込¥33
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5
容量(mL)500
使用温度範囲0~121℃
目盛(mL)(目安) 50
アズワン品番35-7305-55
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP
寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54
容量(mL)20
使用温度範囲0~100℃
1目盛(mL)10
アズワン品番30-1409-55
1個
¥15
税込¥17
欠品中
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
関連キーワード