6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750 材質塩化ビニール(PVC)
1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体)ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。 さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。 伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。 適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。 水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。 各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用 形状外刃タイプ 商品タイプ本体
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム) 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)160 電子レンジ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100 使用フィルム塩ビ・PO系兼用 仕様フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。 塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型 電源(AC V)100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)