49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(6巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
1セット(6巻)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用 グレー 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
1パック(2巻)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥
エコ商品
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.17 テープ厚さ(mm)0.17 引張強度(N/10mm)26.0
1箱(12巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(20巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ
エコ商品
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙マスキングテープ
エコ商品
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
用途車両塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に手でちぎって簡単に貼れる
テープ長さ(m)7
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。巻き戻しが軽いです。
用途建築塗装用に。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8
1パック(10巻)ほか
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(8巻)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りが少ないです。巻き戻しが軽く、見切りも綺麗にとれます。建築用途を中心に幅広く使用可能です。
用途塗装用。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)2.6 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)50.4 粘着力(N/10mm)1.94 特性耐候、耐水
1パック(10巻)ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
用途鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。 トラスコ品番121-8180 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)18 引張強度(N/mm)50.1/15 粘着力(N/10mm)2.27
1箱(10パック×8巻)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。 砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
ブルー テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 仕様手で切断可能 トラスコ品番308-5414 厚さ(mm)0.09 粘着力1.67N/10mm 質量(g/巻)30
1パック(7巻)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7 色(柄)ヨーヨー風船
1個(7m)
179 税込197
当日出荷

1セット(70個)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

子どもの手のひらにぴったりおさまるキッズサイズのmt。 豊かな感性を育む子ども向けデザインです。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界で活躍するアーティストたちとのコラボレーションが実現。 小さなテープに驚きと感動が詰まっています。
用途マスキングテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ長さ(m)7 材質トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
1個
239 税込263
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

mt5巻をプレゼントにもぴったりなギフトボックスにセットしました。
材質和紙・アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1セット(5巻)
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カモ井加工紙BLUE BOSS
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)3 耐熱温度(℃)80(30分) 引張強度(N/15mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(2巻×10パック)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)