「正宗 マスキングテープ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)3
耐熱温度(℃)80(30分)
引張強度(N/15mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用
適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
こんなお得な商品も!
マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5.0
引張強度(N/15mm)51.0
粘着力(N/10mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
関連キーワード