カテゴリ

  • テープ(24)
    • 養生テープ(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カモ井加工紙
  • モノタロウ(22)
  • 大塚刷毛製造(47)
  • TRUSCO(18)
  • ダイヤテックス(10)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 寺岡製作所(18)
  • 日東電工(17)
  • フクビ化学(13)
  • エスコ(34)
  • エスケー化研(26)
  • スズカファイン(24)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • 光洋化学(21)
  • リンレイテープ(20)
  • 好川産業(18)
  • ジャストコーポレーション(16)
  • ニチバン(15)
  • マクセル(14)
  • 下村工業(14)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 12(7)
  • 15(11)
  • 18(12)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 21(8)
  • 24(11)
  • 25(5)
  • 30(14)
  • 38(5)
  • 40(6)
  • 50(16)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • 100(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「養生 塗装」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープテープ カモ井加工紙クレープテープカモ井加工紙
6,688税込7,357
1袋(8巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。厚さ(mm)0.19クリーム長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系伸び(%)8.2耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)主な用途養生引張強度(N/15mm)63粘着力(N/10mm)4.5特性耐熱
イージークロスNo.5101 カモ井加工紙イージークロスNo.5101カモ井加工紙
8,498税込9,348
1箱(12巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
イージークロスシリーズが誕生!あらゆる養生シーンで大活躍!ポリエチレンクロスなので手切れが良い!耐候性に優れ糊残りが少ない!環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生引張強度(N/15mm)90特性耐候性粘着力(N/15mm)3.5
養生用布粘着テープ No6800 無包装 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800 無包装カモ井加工紙
14,980税込16,478
1箱(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無包装でゴミ削減!包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!糊残りが少なく手切れ性も良い!テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系伸び(%)8主な用途塗装・養生用引張強度(N/15mm)85.4粘着力(N/10mm)3.69RoHS指令(10物質対応)対応
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
389税込428
1巻ほか
翌日出荷から10日以内出荷
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
459税込505
1セット(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2巻)
当日出荷から3日以内出荷
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙建築塗装用テープ 弁慶カモ井加工紙(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2巻×10パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
養生用布粘着テープ No6800 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800カモ井加工紙
12,680税込13,948特価
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。 「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。 進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生厚さ(mm)0.29伸び(%)8
養生用布粘着テープ No6800桃無包装 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800桃無包装カモ井加工紙
14,980税込16,478
1ケース(60巻)
翌々日出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。
用途吹付塗装用・養生厚さ(mm)0.29伸び(%)8主な用途養生用引張強度(N/15mm)86.3RoHS指令(10物質対応)対応
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ カモ井加工紙建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプカモ井加工紙
11,980税込13,178
1ケース(12巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。 夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)9.8引張強度(N/15mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
509税込560
1セット(2巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙マスキングテープ(躯体シーリング用)カモ井加工紙
719税込791
1セット(4巻)ほか
当日出荷
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙床養生用クレープテープ No8500ALカモ井加工紙(5件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2巻×10パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
躯体シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙躯体シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
619税込681
1パック(6巻)
当日出荷から3日以内出荷
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ躯体用 カモ井加工紙マスキングテープ躯体用カモ井加工紙
6,198税込6,818
1セット(70個)
4日以内出荷
凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。 丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。 コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
用途カーテンウォール、ALC板、各種パネルに
風神ローラー カモ井加工紙風神ローラーカモ井加工紙(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180質量(g)117柄径(Φmm)25材質(ローラー部)ウレタンゴム製柄長さ(mm)113ローラーサイズ(mm)Φ40×40テープ長さ(mm)180
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
379税込417
1本(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
709税込780
1本(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
529税込582
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
7,398税込8,138
1箱(70巻)
当日出荷から3日以内出荷
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
589税込648
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽 塗装特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら