2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ 適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ) 厚さ(mm)0.17 長さ(m)25 基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)15 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 引張強度(N/15mm)90 特性耐候性 粘着力(N/15mm)3.5
1箱(12巻)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)