絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)のページです。AVC(日本エイ・ヴィー・シー)は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在83件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本エイ・ヴィー・シー株式会社
設立2001/01/18
所在地〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3-12-6
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質6ナイロン製
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムワッシャ(防水)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,498税込2,748特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)NPTネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(8芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(8芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から10日以内出荷
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブホルダーAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
SPMシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,398税込4,838
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
469税込516
1個
5日以内出荷から67日以内出荷
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
SH型オープンスパナヘッド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SH型オープンスパナヘッドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
5,498税込6,048
1袋(2個)ほか
8日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケ-ブルグランド中継アダプタ-AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応