G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
EMCメタルケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)当日出荷から62日以内出荷
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ステンレスSUS304製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)6日以内出荷から10日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥149,800税込¥164,780
1パック(10個)
9日以内出荷
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469,800税込¥516,780
1パック(10個)
9日以内出荷
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ステンレスSUS316L製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)9日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応