9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランド
エコ商品、RoHS
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
エコ商品、RoHS
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
919 税込1,011
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)NPTネジケーブルグランド(A型)
RoHS
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)
RoHS
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
899 税込989
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)
RoHS
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ