カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- X.A.M(9)
- ノーブランド(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ミドリ安全(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「c3208-16t」の検索結果
特価

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.7軸穴種別軸穴完成品列数1チェーンNo.50材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16