カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 自動車純正部品(39)
  • 切削工具(28)
  • 農業機械(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 機構部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「235-16」の検索結果

529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (11件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • アクリルカード立て 光

    アクリルカード立て

    (3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
    用途受付などのカード立てに材質アクリル
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
  • 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)

    万能メジ刷毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。 毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。 形状もタテ型の「万能タイプ」 薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。 仕上げや、繊細な作業に適しています。
    用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)35毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6
  • スス竹 はし立て EBM(江部松商事)

    スス竹 はし立て

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)75×75×H140EBM品番5660700
  • ダンバ ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ナベ 袋入

    若井産業
    3,200税込3,520
    1箱(100本×5袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers

    ゼノア(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • ねんどでつくろう!アニマルマカロン アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくろう!アニマルマカロン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    4日以内出荷
    かわいい動物がマカロンにねんどで作るミニチュアスイーツ。かわいい動物モチーフのマカロンがつくれるねんどキットです。ザクザク質感とふわふわ質感の2種類のねんどを使い分けることで、焼き菓子のようなリアルな質感を表現できます。アザラシやウサギ、くまの実寸大の型紙付きで、初心者でも簡単にフェイクスイーツづくりが楽しめます。材質:バニラねんど:樹脂系中空体・石粉等、白ねんど:樹脂中空体・パルプ、カプセル:PP、木工用接着剤:EVA・PVA・水、つまようじ:木。サイズ:完成サイズ:約40×46×38mm。セット内容:バニラねんど(ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 30g)×1、白ねんど(20g)×1、カプセル(色取り混ぜ)×1、木工用接着剤×1、つまようじ×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容バニラねんど(ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 30g)×1、白ねんど(20g)×1、カプセル(色取り混ぜ)×1、木工用接着剤×1、つまようじ×1材質バニラねんど:樹脂系中空体・石粉等、白ねんど:樹脂中空体・パルプ、カプセル:PP、木工用接着剤:EVA・PVA・水、つまようじ:木寸法(mm)完成サイズ:約40×46×38包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)5
  • 共柄厚板 IHアルミ親子鍋 TKG

    共柄厚板 IHアルミ親子鍋

    TKG(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。
    材質アルミニウム合金深さ(mm)22板厚(mm)2.6底径(Φmm)130
  • ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル 特長1 ホモ処理

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
  • ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(開放型) 本体

    精和産業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
  • エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
  • VQ Series(VQZ235~) SMC

    VQ Series(VQZ235~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • 無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃 NS(日進工具)

    無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • (47782)COVER, DISC BRA トヨタ

    (47782)COVER, DISC BRA

    トヨタ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダンバ サラ 袋入 若井産業

    ダンバ サラ 袋入

    若井産業
    3,200税込3,520
    1箱(100本×5袋)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1缶(370本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

    アルミ BLK/GLD (フロント)

    AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1缶(450本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB62)CAP,WIPER ミツビシ

    (MB62)CAP,WIPER

    ミツビシ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ニットソーイング糸 フジックス[縫製用品]

    ニットソーイング糸

    フジックス[縫製用品]
    429税込472
    1個(1000m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ニットソーイング用ミシン糸長さ(m)1000混率(%)ポリエステル100番手60
  • レンズ (W0) MAZDA(マツダ)

    レンズ (W0)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • 腰下エプロン セブンユニフォーム

    腰下エプロン

    セブンユニフォーム
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    サイズフリー混率(%)ポリエステル65、綿35組織ブロークンツイル
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    8,898税込9,788
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子寸法L(mm)25定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールケーブルカッター 4mm BAHCO(バーコ)

    スチールケーブルカッター 4mm

    BAHCO(バーコ)
    6,598税込7,258
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4020
  • ランプ フォグ (W0) MAZDA(マツダ)

    ランプ フォグ (W0)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9S2B) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S2B)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
...