「お茶碗スタンド」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。 Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。 段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。 真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。 容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。 裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884 材質表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。 仕様4個用(2個用×2) 寸法(mm)190×170×35 質量(g)10/枚 素材Gフルート段ボール 直径(mm)約Φ53~70(穴の周囲のミシン目を折ることで調整可能) メーカー商品コード004247900
1セット(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷