絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 前澤化成工業のすべての商品
特価

内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
Maezawa HI継手
前澤化成工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷塩ビ配管の補修時に使用します。用途給水配管用。形状伸縮継手色濃紺タイプHI使用温度範囲(℃)5~45使用流体給水用
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 座付ソケット HZS
前澤化成工業¥569~税込¥626~1個当日出荷床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。形状ソケット
TSフランジ10K
前澤化成工業¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体:PVC仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするときタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
排水特殊継手 マストラップ OT
前澤化成工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。材質PVC形状マストラップ使用流体排水
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型
前澤化成工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ