絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 前澤化成工業のすべての商品

PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ
前澤化成工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。口径(mm)管路:100内径(mm)200
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ
前澤化成工業¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)150
PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです口径(mm)管路:100内径(mm)200
HI継手 ソケット
前澤化成工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。呼び径200
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
DV継手 エルボ DLシリーズ
前澤化成工業¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷VPパイプ用排水継手です。排水配管用。仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310材質ポリ塩化ビニル色グレー使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0アズワン品番67-2354-56管種VP
Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)
前澤化成工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷VP管専用になります。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50
排水特殊継手 排水耐熱エルボ
前澤化成工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。形状エルボ型番77792アズワン品番64-5114-37
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL
前澤化成工業¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTET
前澤化成工業¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。型番71113アズワン品番64-5114-92
排水特殊継手 取付チーズ TTS
前澤化成工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50
排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS
前澤化成工業¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷下流側接着受口。自在角度0°~13° 。用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70258アズワン品番64-5112-84
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS
前澤化成工業¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型
前澤化成工業¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK
前澤化成工業¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。型番70685アズワン品番64-5113-47
排水特殊継手 UPトラップ
前澤化成工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 MUトラップ掃除口付
前澤化成工業¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。型番70235アズワン品番64-5112-89
排水特殊継手 MUトラップ
前澤化成工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL
前澤化成工業¥269~税込¥296~1個翌々日出荷配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。透明品。形状エルボ