絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 前澤化成工業のすべての商品

TSフランジ 5K
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
蓋C-AIライト200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PVC、(シール)PE色ライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
HI伸縮継手 ステンレスボルト 給水特殊継手
前澤化成工業¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から4日以内出荷パイプラインの伸縮対応と緊急補修用に便利です。ボルト・ナットを締めつけることで、接着なしの配管が可能です。
Maezawa つまみ式掃除口
前澤化成工業¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN
前澤化成工業¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。型番71110アズワン品番64-5114-94
排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP
前澤化成工業¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
排水特殊継手 割りカラー WK
前澤化成工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から3日以内出荷ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型
前澤化成工業¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA
前澤化成工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-320バルブ種類クイックバルブ
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100