絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 前澤化成工業のすべての商品

ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
HI TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
内蓋CV-R 300
前澤化成工業¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR
前澤化成工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。呼び径150-100
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型
前澤化成工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。呼び径50
鋳物蓋 防護蓋
前澤化成工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。仕様傾斜面対応/アジャスト式、鎖付材質蓋・枠:FCD高さ(mm)50呼び径200素材蓋・枠/FCD
蓋 グレー おすい
前澤化成工業¥839税込¥9231個翌々日出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE色グレー文字内容おすい呼び径50
雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK
前澤化成工業¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
蓋 ライト おすい
前澤化成工業¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE色ライト文字内容おすい色調ライトグレー
雨水マス UMA 125-200シリーズ
前澤化成工業¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:125内径(mm)200
雨水マス UMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
雨水マス UMA 150-150シリーズ
前澤化成工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。口径(mm)管路:150内径(mm)150
雨水マス UMA 150-200シリーズ
前澤化成工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200