34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PVC、(シール)PE ライト 呼び径200 寸法H(mm)22 規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm)216 寸法D2(mm)204 寸法l(mm)57 寸法H1(mm)79 寸法D3(mm)203.1 寸法D4(mm)200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

前澤化成工業蓋 C-AI
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE ライト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径200 型番60126 アズワン品番64-5110-50
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

前澤化成工業内蓋CV-R 300
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)300 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)292 寸法D2(mm)318 寸法H1(mm)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

前澤化成工業蓋 C-AI
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質PVC、(シール)PE
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)200 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)196 寸法D2(mm)216 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム 呼び径150 型番70914 アズワン品番64-5115-18
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

前澤化成工業鋳物蓋 防護蓋
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
高さ(mm)50 呼び径200 素材蓋・枠/FCD 関連資料(0.09MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

前澤化成工業蓋 グレー おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。
グレー 文字内容おすい
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 グレー おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
グレー 文字内容おすい 呼び径50 関連資料(0.12MB)
1個
789 税込868
3日以内出荷

前澤化成工業蓋 ライト おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
ライト 文字内容おすい
1個
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体 文字内容
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径150 型番60409
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体 文字内容
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径200 型番13501
1個
6,788 税込7,467
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前澤化成工業バルブボックス
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径100 型番13508 アズワン品番64-5118-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈下防止型標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れた特殊強化PVC製。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れたABS製で本体リブ構造は、土圧・側圧に耐えられます。
関連資料(0.08MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

軽量で丈夫、耐食性にすぐれたオール樹脂製(MS-2SUS除く)です。豊富なラインナップを揃えています。
材質本体:ABS製、蓋:PVC製 関連資料(0.06MB)
1個
8,980 税込9,878
4日以内出荷