カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
  • 前澤化成工業
  • モノタロウ(3)
  • 東栄管機(22)
  • セキスイ(19)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(14)
  • 未来工業(9)
  • 岩崎製作所(8)
  • カクダイ(7)
  • 東栄工業(7)
  • ハイオス(6)
  • アカギ(5)
  • ハイロジック(5)
  • ミヤコ(4)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • キリウス(3)
  • エスロン(3)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「受け口」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100関連資料(0.1MB)
ヤリトリソケット 前澤化成工業ヤリトリソケット前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150関連資料(0.04MB)
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適したゴム輪受口支管です。
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200関連資料(0.1MB)
接着受口自在継手 前澤化成工業接着受口自在継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°屋外排水用。
呼び径200関連資料(0.05MB)
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
自在ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業自在ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-150関連資料(0.1MB)
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50関連資料(0.05MB)
ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS 前澤化成工業ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS関連資料(0.06MB)
ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業ゴム輪受口自在継手前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°屋外排水用。
呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS関連資料(0.06MB)
ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業ゴム輪受口自在継手前澤化成工業
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
ゴム輪受口両受ソケット。
呼び径150関連資料(0.03MB)
ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業ゴム輪受口自在継手前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150関連資料(0.04MB)
ゴム輪受口自在曲管 SRFS150シリーズ 前澤化成工業ゴム輪受口自在曲管 SRFS150シリーズ前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150角度(°)自在:15
ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ 前澤化成工業ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)200角度(°)自在:15
ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ 前澤化成工業ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150角度(°)自在:15
ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ 前澤化成工業ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ前澤化成工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
呼び径(mm)150
DV継手 DS 前澤化成工業DV継手 DS前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径300関連資料(0.04MB)
DV継手 DL 前澤化成工業DV継手 DL前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径250関連資料(0.05MB)
DV継手 45L 前澤化成工業DV継手 45L前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業Maezawa つまみ式掃除口前澤化成工業
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
つまみ式掃除口 前澤化成工業つまみ式掃除口前澤化成工業
139税込153
1個
翌日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)9寸法H(mm)39寸法A(mm)12寸法B(mm)14パッキンOリング
排水特殊継手 片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 片差しチーズ KTT前澤化成工業
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 掃除口 FCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 FCO前澤化成工業
339税込373
1個
当日出荷
上部フラット型掃除口。継手受口に適合します。
排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70258アズワン品番64-5112-84
排水特殊継手 仮止メキャップ KCS 前澤化成工業排水特殊継手 仮止メキャップ KCS前澤化成工業
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用形状ソケット
排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業排水特殊継手 マス異径継手 OJ前澤化成工業
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLS前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
排水特殊継手 VUブッシング VUSR 前澤化成工業排水特殊継手 VUブッシング VUSR前澤化成工業
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状ブッシング
排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT前澤化成工業
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB前澤化成工業
209税込230
1個
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手形状ブッシング
排水特殊継手 VPブッシング VPSR 前澤化成工業排水特殊継手 VPブッシング VPSR前澤化成工業
99税込109
1個
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手形状ブッシング
排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
排水特殊継手 90°片受異径エルボ 90KL 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受異径エルボ 90KL前澤化成工業(2件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス・継手受口内で使用、管径、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
排水特殊継手 90°片受エルボ 90KL 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受エルボ 90KL前澤化成工業
259税込285
1個
3日以内出荷
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ型番70849アズワン品番64-5115-17
排水特殊継手 90°片受エルボ 90KL 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受エルボ 90KL前澤化成工業
179税込197
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
45度曲り・トラップ付マス 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス前澤化成工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150
油受け特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら