排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき
形状エルボ
タイプDV
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
呼び径200
関連資料(0.13MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250
関連資料(0.04MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
形状エルボ
型番77002
アズワン品番64-5115-30
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状エルボ
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
接着状態が目視できる透明仕様。
形状エルボ
型番77302
アズワン品番64-5115-89
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
形状エルボ
型番76710
アズワン品番64-5115-46
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状エルボ
型番77325
アズワン品番64-5115-90
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
形状エルボ
型番77020
アズワン品番64-5115-29
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
形状エルボ
型番76732
アズワン品番64-5115-45
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
VUパイプ内径に適合。配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
確実な接着確認に有効です。
形状エルボ
型番13131
アズワン品番64-5117-23
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
型番77792
アズワン品番64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ
型番70961
アズワン品番64-5114-41
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状90°大曲りエルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
用途VP排水用継手
形状エルボ
用途VP排水用耐熱継手
形状エルボ
タイプHTVP
型番77941
使用流体排水
アズワン品番64-5114-42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
形状90°大曲りエルボ
型番77037
アズワン品番64-5115-31
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用
形状エルボ
呼び径100×100
型番70259
アズワン品番64-5112-83
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用
形状エルボ
呼び径100×100
型番70258
アズワン品番64-5112-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
関連キーワード
1
2
次へ