形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手
形状伸縮継手
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき
形状エルボ
タイプDV
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
寸法L(mm)130
寸法H(mm)43
寸法D(mm)47.4
寸法B(mm)63
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC
高さ(mm)70
タイプVU
使用流体排水
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
陶管と塩ビ管の接続に使用します。
呼び径200
関連資料(0.06MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケット
タイプDV
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
ヒューム管用90度支管。
呼び径250-150
関連資料(0.19MB)
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC
使用流体排水
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット
呼び径50×50
型番70794
アズワン品番64-5111-70
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVC
タイプVU
使用流体排水
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150
関連資料(0.11MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
材質本体:PVC
仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプVU偏芯ブッシング
規格塩化ビニル管・継手協会
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
トラスコ品番408-1010
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
寸法L(mm)130
呼び径【塩ビ管】40
寸法H(mm)48
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)59
寸法B(mm)78
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。
色濃紺
使用温度範囲(℃)5~45
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
関連資料(0.05MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ