取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)200
角度(°)自在:15
変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。
色濃紺
使用温度範囲(℃)5~45
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
材質PVC
使用流体排水
流れ方向左右兼用
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.05MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
サイズ100×75-150
寸法H(mm)189
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)300
寸法D(mm)180
寸法B(mm)242
寸法C(mm)200
寸法L2(mm)129.5
使用流体排水
寸法R1(mm)25
寸法R2(mm)85
立上り管口径(Φmm)150
管径(Φmm)150
型番41969
アズワン品番64-5110-07
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.08MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.09MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125
内径(mm)200
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125
内径(mm)200
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.07MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
関連資料(0.07MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様50mm段差付
材質塩化ビニル
サイズ150-200
寸法H(mm)323
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)410
寸法D(mm)125
寸法B(mm)410
寸法L2(mm)176
寸法L3(mm)47
寸法C1(mm)135
寸法C2(mm)115
立上り管口径(Φmm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.08MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連キーワード
1
2
次へ