34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケット タイプDV
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1個ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150 関連資料(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


材質本体:PVC 仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき タイプVU偏芯ブッシング 規格塩化ビニル管・継手協会
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI継手
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。 濃紺 使用温度範囲(℃)5~45
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa DV継手
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業HIスーパー伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
トラスコ品番408-1010 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 寸法L(mm)130 呼び径【塩ビ管】40 寸法H(mm)48 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)59 寸法B(mm)78
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前澤化成工業陶管用継手
陶管と塩ビ管の接続に使用します。
呼び径200 関連資料(0.06MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1箱(20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310 アズワン品番67-2354-56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30 寸法L(mm)130 寸法H(mm)43 寸法D(mm)47.4 寸法B(mm)63
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 パッキンOリング
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PVC、(シール)PE ライト 呼び径200 寸法H(mm)22 規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm)216 寸法D2(mm)204 寸法l(mm)57 寸法H1(mm)79 寸法D3(mm)203.1 寸法D4(mm)200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

前澤化成工業つまみ式掃除口
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)9 寸法H(mm)39 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 パッキンOリング
1個
139 税込153
当日出荷

前澤化成工業45度合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)