213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100 関連資料(0.05MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
呼び径(mm)150
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100 関連資料(0.1MB)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200 関連資料(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150 角度(°)自在:15
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150 角度(°)自在:15
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)200 角度(°)自在:15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1箱(20個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30 寸法L(mm)130 寸法H(mm)43 寸法D(mm)47.4 寸法B(mm)63
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150 関連資料(0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

前澤化成工業陶管用継手
陶管と塩ビ管の接続に使用します。
呼び径200 関連資料(0.06MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手 形状伸縮継手
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC 高さ(mm)70 タイプVU 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット 呼び径50×50 型番70794 アズワン品番64-5111-70
1個
149 税込164
当日出荷

前澤化成工業自在エルボ SJL
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷