熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番71113
アズワン品番64-5114-92
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番71110
アズワン品番64-5114-94
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
タイプHT
型番71181
使用流体排水
アズワン品番64-5114-93
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50
関連資料(0.05MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状ブッシング
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50
型番70734
アズワン品番64-5115-11
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200
型番70738
アズワン品番64-5111-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
VU継手受口内で管径の切り替えが可能です。
形状ブッシング
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用
形状エルボ
呼び径100×100
型番70258
アズワン品番64-5112-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
型番70849
アズワン品番64-5115-17
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
マス・継手受口内で使用、管径、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径300
関連資料(0.04MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)9
寸法H(mm)39
寸法A(mm)12
寸法B(mm)14
パッキンOリング
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-150
関連資料(0.1MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径250
関連資料(0.05MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100
関連資料(0.05MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
関連資料(0.05MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
関連キーワード