27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手 形状伸縮継手
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150 関連資料(0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
1個
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ 型番70961 アズワン品番64-5114-41
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ 型番77792 アズワン品番64-5114-37
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

前澤化成工業自在エルボ SJL
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
型番70235 アズワン品番64-5112-89
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケット タイプDV
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:PVC 仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき タイプVU偏芯ブッシング 規格塩化ビニル管・継手協会
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
1個
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状チーズ 型番70995 アズワン品番64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。
型番70685 アズワン品番64-5113-47
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50 関連資料(0.05MB)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

前澤化成工業ヤリトリソケット
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150 関連資料(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

前澤化成工業接着受口自在継手
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 関連資料(0.05MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷