配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150
関連資料(0.06MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。
色濃紺
使用温度範囲(℃)5~45
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
パイプラインの伸縮対応と緊急補修用に便利です。ボルト・ナットを締めつけることで、接着なしの配管が可能です。
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
VUパイプ内径に適合。配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状エルボ
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
型番70849
アズワン品番64-5115-17
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。
形状エルボ
配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。透明品。
形状エルボ
材質本体:PVC
仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプVU偏芯ブッシング
規格塩化ビニル管・継手協会
マス・継手受口内で使用、管径、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.07MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連キーワード
1
2
次へ