41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC 高さ(mm)70 タイプVU 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状ブッシング
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:PVC 仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき タイプVU偏芯ブッシング 規格塩化ビニル管・継手協会
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手 形状伸縮継手
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状チーズ 型番70995 アズワン品番64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
形状ソケット
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ 型番77792 アズワン品番64-5114-37
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50 関連資料(0.05MB)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
型番70235 アズワン品番64-5112-89
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷


充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

前澤化成工業45度合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)105 寸法C(mm)308 寸法L2(mm)125 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75P-150 寸法H(mm)271 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)340 寸法D(mm)155 寸法B(mm)267 寸法C(mm)205 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)96 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150 トラップ回転角度R(度)45
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業90度2本合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75-150 寸法H(mm)189 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)300 寸法D(mm)180 寸法B(mm)242 寸法C(mm)200 寸法L2(mm)129.5 使用流体排水 寸法R1(mm)25 寸法R2(mm)85 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様50mm段差付 材質塩化ビニル サイズ150-200 寸法H(mm)323 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)410 寸法D(mm)125 寸法B(mm)410 寸法L2(mm)176 寸法L3(mm)47 寸法C1(mm)135 寸法C2(mm)115 立上り管口径(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

前澤化成工業22 1/2度曲りマス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様22 1/2L兼 材質塩化ビニル サイズ100-150 寸法H(mm)193 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)192 寸法B(mm)101 寸法L2(mm)130 流れ方向 立上り管口径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷