カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 東栄管機(99)
- セキスイ(34)
- Aron(アロン化成)(20)
- アキレス(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ケリー電気産業(9)
- RG(レーシングギア)(9)
- 千代田通商(8)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(8)
- 三菱電機(7)
- ショーボンド(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
- コクゴ(6)
- スバル(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ブランドをもっと見る
「vu l」の検索結果
特価

Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥299~税込¥329~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
前澤化成工業¥379税込¥4171個翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
排水特殊継手 排水耐熱エルボ
前澤化成工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。形状エルボ型番77792アズワン品番64-5114-37
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150
90度左右合流段差付マス
前澤化成工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。仕様50mm段差付材質塩化ビニルサイズ150-200寸法H(mm)323寸法L1(mm)80寸法A(mm)410寸法D(mm)125寸法B(mm)410寸法L2(mm)176寸法L3(mm)47寸法C1(mm)135寸法C2(mm)115立上り管口径(Φmm)200
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150