「y 継手」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接着状態が目視できる透明仕様。
型番77335
アズワン品番64-5115-91
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250×150
関連資料(0.04MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径200×150
関連資料(0.03MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
型番76979
アズワン品番64-5115-32
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状90°大曲りY
用途VP排水用継手
型番77137
アズワン品番64-5113-99
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
型番77138
アズワン品番64-5115-23
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手
形状ニップル
タイプDV
材質PVC
管径(Φmm)100
使用流体排水
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150
内径(mm)150
関連資料(0.09MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ニップル
タイプHTVP
使用流体排水
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125
内径(mm)200
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
関連資料(0.07MB)
径(mm)150、管路:100
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
マス径(Φmm)150
管径(Φmm)100
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:125
内径(mm)200
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150
内径(mm)150
関連資料(0.07MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100
内径(mm)200
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連キーワード