絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三商

三商のページです。三商は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在615件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 三商
所在地〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスねじ込みブッシング 三商ステンレスねじ込みブッシング三商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
PPロート 三商PPロート三商(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
薬包紙 白パラフィン薄口 三商薬包紙 白パラフィン薄口三商(2件のレビュー)
389税込428
1包(500枚)
当日出荷
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種白パラフィン
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
プレパラートボックス(100枚用) 三商プレパラートボックス(100枚用)三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルクの敷板付。
材質ABS寸法(mm)208×172×30松吉医科器械コード23-2014-00
ポリ洗浄瓶 500ml 三商ポリ洗浄瓶 500ml三商
309税込340
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
口数1ツ口中栓
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
ロック基金属針 90°カット 三商ロック基金属針 90°カット三商(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
チューブホルダー 三商チューブホルダー三商
159税込175
1個
当日出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ゴム風船 9インチ 三商ゴム風船 9インチ三商(1件のレビュー)
899税込989
1セット(100個)
当日出荷
簡易的にN2ガスの注入ができます。
材質天然ゴムサイズ9インチ
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(2件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1セット(1個)ほか
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
839税込923
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品コルク栓タイプイカ型キャップ形式コルク栓
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
材質ほうけい酸ガラス-1
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
精密分銅 三商精密分銅三商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
バロンボックス コック 三商バロンボックス コック三商(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
折りたためるコンテナー・バロンボックス用のコックです。
種別366 各コンテナー用コック材質PE
透視度計用標識板 三商透視度計用標識板三商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
PPバット 三商PPバット三商
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PP