カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 14ページ目
14ページ目: 三商のすべての商品






手提げカゴ
三商¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷5色のバリエーションで色分け管理ができます。材質PP形状角型高さ(mm)244容量(L)24外寸法(mm)446×338×H244底内寸法(mm)360×242×H233外寸法・奥行(mm)338外寸法・間口(mm)446
ルアーフィッティング
三商¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
ルアーフィッティング
三商¥2,898税込¥3,1881セット(10個)5日以内出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
長柄シリコンクリーンヘラ 大
三商¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から8日以内出荷全長385mmの長柄タイプ。色分けに便利な全4色。全長(mm)385耐熱温度(℃)-20~230ヘラ幅(mm)130
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
GL18スクリュージョイントセット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
ディスポビーカー γ線滅菌済
三商¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。材質PP
危険物輸送容器 ポリコン
三商¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質HDPE口内径(Φmm)50
PPハイスピードロート
三商¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
PP製異型太径コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
クイック脱着コネクター
三商¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から9日以内出荷PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。入数(個)10
ミニフィッティング
三商¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
フレッシュキーパー
三商¥999税込¥1,0991個6日以内出荷密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
ヘルール式316Lストレートボトル
三商¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨