カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 21ページ目
21ページ目: 三商のすべての商品

マイクロロート PP製
三商¥8,998~税込¥9,898~1セット(12個)5日以内出荷から6日以内出荷超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。材質PP
ロート受け
三商¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。材質PP適合サイズ(Φmm)25~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
抗菌コンテナー
三商¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
ディスポスコップ γ線滅菌済
三商¥2,298税込¥2,5281セット(3個)5日以内出荷γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい3個パックです。材質PP寸法(長さL×幅W)(mm)169×60
薬品容器用トレー
三商¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。材質PP低発泡色ブルーグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
タイトボックス
三商¥799税込¥8791個4日以内出荷中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
PEスポイト γ線滅菌済
三商¥1,598税込¥1,7581セット(10個)3日以内出荷γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。全長(mm)138容量(mL)2
BB缶 コック付
三商¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
PFAロート
三商¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10上部外径(Φmm)91
PP製異型太径コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PP製 三方ボールバルブ
三商¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
PP製I型太径コネクター
三商¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)ほか6日以内出荷シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE二方ストップコック
三商¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24