絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌マスクケース 三商抗菌マスクケース三商
399税込439
1個
5日以内出荷
マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。少し大きめサイズの為、立体マスクもすっぽり入ります。
材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:220×138
TLC展開槽転倒防止台 三商TLC展開槽転倒防止台三商
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度材質PVC外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
有害物質中和剤 SANFAST 三商有害物質中和剤 SANFAST三商
49,980税込54,978
1本(400g)
4日以内出荷
有害化学物質や薬品などの流出処理剤です。有害化学物質を90秒以内に抑制します。主成分が鉱物ミネラルのため、人体に対しては無害。
規格ボトルタイプ容量(g)400主成分二酸化チタン、酸化マグネシウム関連資料(0.37MB)取扱説明書(0.35MB)
シンプルラベル 青枠 三商シンプルラベル 青枠三商
3,198税込3,518
1巻(200枚)
4日以内出荷
中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
寸法(mm)60×40枠の色青枠
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL三商
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式 三商ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式三商
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304掛数8本
滅菌済スクリューバイアル 茶 三商滅菌済スクリューバイアル 茶三商
6,298税込6,928
1袋(10本)
4日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製パッキンソフトロンPP貼り
肉厚梨型フラスコ 三商肉厚梨型フラスコ三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
CO2インキュベーター対応 スターラー 三商CO2インキュベーター対応 スターラー三商
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
卓上型超音波洗浄器 三商卓上型超音波洗浄器三商
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ 三商鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ三商
26,980税込29,678
1セット(500枚)
7日以内出荷
底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ  エースステリ 三商滅菌ロールバッグ エースステリ三商
38,980税込42,878
1セット(4巻)ほか
7日以内出荷
蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
ハイテックバッグSS用ラック 三商ハイテックバッグSS用ラック三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤三商
5,998税込6,598
1セット(110錠)
5日以内出荷
内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
吸引パイプ 三商吸引パイプ三商
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
付属品1mチューブ材質ステンレスSUS304全長(mm)300寸法(Φmm)キャピラリー:3、グリップ:7
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
SANSYO lab dancer 三商SANSYO lab dancer三商
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
ウェルパッド(96ウェル用) 三商ウェルパッド(96ウェル用)三商
3,998税込4,398
1セット(50枚)
7日以内出荷
ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
ウェルスタンド2 三商ウェルスタンド2三商
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド 三商ウェルスタンド三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルオリエンターステッカー 三商ウェルオリエンターステッカー三商
8,998税込9,898
1セット(50枚)
7日以内出荷
マイクロプレートの底に貼り付けてウェルの標識に。台紙の真ん中に切れ目があり、貼り付けも簡単です。
ウェルオリエンター 三商ウェルオリエンター三商
5,998税込6,598
1セット(4枚)
7日以内出荷
A1、B1…が印刷されたプラスチックカードです。マイクロプレートの下にセットしてお使い下さい。
B&Dテストシート 三商B&Dテストシート三商
7,398税込8,138
1セット(50枚)
9日以内出荷
滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
寸法(mm)210×270
リモートドライブ電磁スターラー用 三商リモートドライブ電磁スターラー用三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000質量(kg)0.4機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商ガス洗浄瓶 500ml用中管三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
マッフルカバー 三商マッフルカバー三商
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
肉厚(mm)7
クデルナーダニッシュ濃縮装置 三商クデルナーダニッシュ濃縮装置三商
279,800税込307,780
1個
18日以内出荷
種別標準ガラス部一式品名濃縮フラスコ 500ml、受器(目盛付)10ml番号7、39
フェーノール蒸留装置 三商フェーノール蒸留装置三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
種別ガラス部一式
精油定量装置 三商精油定量装置三商
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L種別ガラス部一式
フッソ蒸留装置 1-A 三商フッソ蒸留装置 1-A三商
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
種別ガラス部一式(メスフラスコ250mL含まず)
アンモニア蒸留装置 三商アンモニア蒸留装置三商
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
種別ガラス部一式(有栓メスシリンダー除く)
カラーシリコ栓 三商カラーシリコ栓三商
299税込329
1個
4日以内出荷
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
危険物輸送容器 UNボトル 三商危険物輸送容器 UNボトル三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
液体危険物のUN規格認定容器です。※液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
熱媒ホース 三商熱媒ホース三商
79,939税込87,933
1個
7日以内出荷
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
アルミナ丸こう鉢SAM-997 三商アルミナ丸こう鉢SAM-997三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
PTFEるつぼ用ジャケット 三商PTFEるつぼ用ジャケット三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
材質SUS304最高使用温度(℃)150耐圧(MPa)5.0(MAX)
PTFEるつぼ 三商PTFEるつぼ三商
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
7,298税込8,028
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
デジタル式 超音波細胞破砕機 三商デジタル式 超音波細胞破砕機三商
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W