絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAビーカー 目盛無 三商PFAビーカー 目盛無三商
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
PFA成型製品で、ホットプレート上で使用できるよう、平面底になっています。
容量(mL)2目盛
PTFE 耐熱ビーカー 三商PTFE 耐熱ビーカー三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)カーボン
PTFEテルモホルダー傾斜型 三商PTFEテルモホルダー傾斜型三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
検体輸送箱 No.15 三商検体輸送箱 No.15三商
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
トロバコ 三商トロバコ三商
6,690税込7,359
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
大型の薄型バットです。水槽、液体のこぼれ防止用トレー等としてお使い下さい。
材質PP
透明クリアな広口容器 三商透明クリアな広口容器三商
64,980税込71,478
1セット(210個)ほか
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
GL18閉鎖用スクリューキャップ 三商GL18閉鎖用スクリューキャップ三商
899税込989
1個
5日以内出荷
コネクターボディの穴を使用しない際に、ふさぐことができます。
材質PBT・PTFE貼りシリコンガスケット付
GL18スクリュージョイントセット 三商GL18スクリュージョイントセット三商
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
PTFE HP回転子 シリンダー型 三商PTFE HP回転子 シリンダー型三商
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サマリウム・コバルト磁石を使用、従来品に比べ強磁力で磁力の劣化が少ないです。
PVDF3方ストップコック 三商PVDF3方ストップコック三商
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
計量スプーン 三商計量スプーン三商
299税込329
1セット(4本)
5日以内出荷
正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂容量(mL)2、3、5、15各1本
PMPメスフラスコ 遮光性 三商PMPメスフラスコ 遮光性三商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
PTFE分配ホルダー 一入四配 三商PTFE分配ホルダー 一入四配三商
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入四配
PTFE分配ホルダー 一入三配 三商PTFE分配ホルダー 一入三配三商
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入三配
PTFEマニホールド装置 四連式 三商PTFEマニホールド装置 四連式三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別四連式
PTFEマニホールド装置 三連式 三商PTFEマニホールド装置 三連式三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から37日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別三連式
PCTFE 竹の子バルブ 三商PCTFE 竹の子バルブ三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
MA標本瓶 丸型 三商MA標本瓶 丸型三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)タイプ丸形
万能ボックス SAX-45用 三商万能ボックス SAX-45用三商
3,998税込4,398
1セット(4個)
6日以内出荷
キャスター径(Φmm)50
万能ボックス 三商万能ボックス三商
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP寸法(mm)316×561×H300容量(L)45
角型容器 取手付 三商角型容器 取手付三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
ピペット掛け PVC製 三商ピペット掛け PVC製三商
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ピペットを10本掛けることができます。
材質PVC寸法(mm)245×120×H235アイボリー
試験管立て 立柱型 PS製 三商試験管立て 立柱型 PS製三商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合試験管(Φmm)17~20立て数(本)40材質PS外寸法(mm)230×105×H72
PTFEジェット型撹拌棒 三商PTFEジェット型撹拌棒三商
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
スコップン LL 三商スコップン LL三商
799税込879
1個
6日以内出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)99×298×69H
分液ロート受け 三商分液ロート受け三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP適合サイズ(Φmm)75~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
ビフネルロート PP製 三商ビフネルロート PP製三商
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。 真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質PP
ピペットスタンド 三商ピペットスタンド三商
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
材質PP立て数(本)94
三方ピペット立て 三商三方ピペット立て三商
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
寸法(mm)150×150×150配列9×11
カラーハンドル付万能ボックス 三商カラーハンドル付万能ボックス三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ハンドルが青・緑・黄・赤の4色あるので、色分けによる管理ができ、使い方も多種多様です。リッターとガロンの目盛付。
容量(L)30材質PP寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)332×475×320
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
はけボトル 三商はけボトル三商
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89
エムキャップNo.30白SPP2.0 三商エムキャップNo.30白SPP2.0三商
33税込36
1個
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-50・100
エムキャップNo.40白SPP2.0 三商エムキャップNo.40白SPP2.0三商
30税込33
1個
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-20・30
エムキャップNo.23白SPP2.0 三商エムキャップNo.23白SPP2.0三商
27税込30
1個
5日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-10・15
エムPPバイアル瓶 三商エムPPバイアル瓶三商
17,980税込19,778
1セット(200個)ほか
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
ディスポーザブル試料保存容器 三商ディスポーザブル試料保存容器三商
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
抗菌コンテナー用フタ 三商抗菌コンテナー用フタ三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
抗菌コンテナー 三商抗菌コンテナー三商
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。