絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。
    全長(mm)225棒径(Φmm)13使用径(Φmm)50~200
  • ステンレス製角ムッフ 爪付 三商

    ステンレス製角ムッフ 爪付

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
    締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス製角ムッフ 三商

    ステンレス製角ムッフ

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
    仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
  • ステンレス製Cムッフ 三商

    ステンレス製Cムッフ

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
    適合サイズΦ13mmパイプ
  • バーナー用風除け 三商

    バーナー用風除け

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    種別3枚折寸法(幅W×高さH)(mm)約170×240
  • クロスジョイントクランプ SH型 三商

    クロスジョイントクランプ SH型

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
    適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • フリーアームスタンド専用 三商

    フリーアームスタンド専用

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
    種別H型スタンド材質鋳鉄
  • フリーアームスタンド用 三商

    フリーアームスタンド用

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
  • フリークランプ 三商

    フリークランプ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    棒径(Φmm)12
  • ボールジョイントクランプ 三商

    ボールジョイントクランプ

    三商
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • クロスジョイントクランプ 三商

    クロスジョイントクランプ

    三商
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    種別Φ13mm用
  • ナショナルムッフ Aタイプ 三商

    ナショナルムッフ Aタイプ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    枠棒を三方向に90℃に固定します。
    種別Φ13mm用材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄
  • N型ムッフ ツメ付 三商

    N型ムッフ ツメ付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~16
  • V型ムッフ 三商

    V型ムッフ

    三商
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~18
  • 角型ムッフ 三商

    角型ムッフ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 吊り下げ金具 三商

    吊り下げ金具

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
  • 丸型台座 SH型 三商

    丸型台座 SH型

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65台座形状丸形
  • ビューレット挟 スチール製 三商

    ビューレット挟 スチール製

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    種別1個掛材質スチール製全長(mm)150適合管径(Φmm)~12支柱径(Φmm)8~14
  • ビューレット挟 ダイキャスト製 三商

    ビューレット挟 ダイキャスト製

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    種別米式型 2個掛材質ダイキャスト製全長(mm)240適合管径(Φmm)~12支柱径(Φmm)13
  • ステンレス三ツ足スタンド 三商

    ステンレス三ツ足スタンド

    三商
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
    台座形状三ツ足
  • 木柄付試験管バサミ 三商

    木柄付試験管バサミ

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)200タイプ木柄付適合試験管(Φmm)~20
  • ステンレス平台 三商

    ステンレス平台

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
    材質SUS304質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)13支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20台座形状平形
  • はさみ 小反刃 両鋭 三商

    はさみ 小反刃 両鋭

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    国産のはさみです。
    種別横外し材質SUS420全長(mm)120
  • はさみ 解剖剪刀 三商

    はさみ 解剖剪刀

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    国産のはさみです。
    種別横外し材質SUS420全長(mm)140
  • はさみ 外科反剪刀 片尖頭 三商

    はさみ 外科反剪刀 片尖頭

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    国産のはさみです。
    種別横外し材質SUS420全長(mm)140
  • はさみ 外科直剪刀 片尖頭 三商

    はさみ 外科直剪刀 片尖頭

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    国産のはさみです。
    種別横外し材質SUS420全長(mm)140
  • はさみ 外科直剪刀 三商

    はさみ 外科直剪刀

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    国産のはさみです。
    種別横外し材質SUS420全長(mm)140
  • はさみ 眼科直剪刀鋭 三商

    はさみ 眼科直剪刀鋭

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    国産のはさみです。
    種別ネジ止め材質SUS420全長(mm)110
  • スーパー・メッツェンバーム剪刀 三商

    スーパー・メッツェンバーム剪刀

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    鋸刃が付いているので、切る際に対象物がずれにくくなっています。
    材質SUS420-J2全長(mm)145
  • 先細ピンセット 直無鈎 三商

    先細ピンセット 直無鈎

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS410
  • セル用ピンセット 三商

    セル用ピンセット

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質SUS410寸法(mm)140
  • 並ピンセット 三商

    並ピンセット

    三商
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • カーボンファイバーピンセット 三商

    カーボンファイバーピンセット

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    5種類のチップがセットになっており様々な用途に合わせてお使い頂けます。
    付属品交換用ねじ6個セット内容249CFR.SA(1本)、2ACFT(1組)、5CFT(1組)、7CFT(1組)、259CFT(1組)全長(mm)130
  • カーボンファイバーピンセット 三商

    カーボンファイバーピンセット

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン製。滑らかで強さがあります。耐熱温度130℃。伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
  • 燃焼匙 三商

    燃焼匙

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種別オス・メス 2本組全長(mm)約310
  • プラスチック匙 白 三商

    プラスチック匙 白

    三商
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    材質ABSサイズ3本組(大・中・小)さじ幅(mm)大:10・25、中:9・23、小:9・19
  • ステンレス両ヘラ付スパーテル 三商

    ステンレス両ヘラ付スパーテル

    三商
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • スパチュラ 三商

    スパチュラ

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ポリオレフィン系カラーラバーで手にフィットした使用感。細かい作業に便利な4本組です。
    寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×175
  • 精密プラスチックピンセット 三商

    精密プラスチックピンセット

    三商
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質PBT ガラス30%補強入耐熱温度(℃)174強度190MPa
  • 精密プラスチックピンセット 三商

    精密プラスチックピンセット

    三商
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    小径ウェーハーやチップの取扱い等にご使用下さい。
    材質ガラス補強材入りPOM寸法(幅W×長さL)(mm)11×116耐熱温度(℃)100先端幅(mm)3