絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型ムッフ SH型 赤 三商

    角型ムッフ SH型 赤

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工使用径(Φmm)6~16
  • ステンレス平台スタンド 三商

    ステンレス平台スタンド

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
    材質SUS304台座形状平形
  • ステンレスH型スタンド 特大 三商

    ステンレスH型スタンド 特大

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)18支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380台座形状H形
  • ステンレスH型スタンド 三商

    ステンレスH型スタンド

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10支柱サイズ(mm)10Φ×700台座形状H形
  • ラボジャッキ用安全ストッパー 三商

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
  • システムスタンド用オプション 三商

    システムスタンド用オプション

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
    セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
  • ステンレスシステムスタンド 三商

    ステンレスシステムスタンド

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
    材質SUS304タイプシングルタイプ
  • オプション 補助プレート 三商

    オプション 補助プレート

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
  • ラボジャッキ SwissBoy 三商

    ラボジャッキ SwissBoy

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75
  • シリコンゴム付ジャッキ 三商

    シリコンゴム付ジャッキ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
    材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
    ダークブルー上径(Φmm)19入数10
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
    ライトブルー上径(Φmm)19入数10
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
    付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • 浅型 デュワーフラスコ 三商

    浅型 デュワーフラスコ

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    底部分は丸型になっています。
    材質外側:アルミニウム、内径:ホウケイ酸ガラス
  • 両開クランプ SH型 赤 三商

    両開クランプ SH型 赤

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
    材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • 極厚 計量スプーン 三商

    極厚 計量スプーン

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    しっかりとして、計りやすいスプーンです。
    材質SUS304
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
    材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
  • ジュワー瓶 中瓶のみ 三商

    ジュワー瓶 中瓶のみ

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
  • シャコマン 三商

    シャコマン

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    亜鉛合金のセパラブルフラスコ用のクランプとしてお使い頂けます。
    締付範囲(mm)5~20
  • クーリングバス 塩ビ製 三商

    クーリングバス 塩ビ製

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
  • ステンバンド式クランプ 三商

    ステンバンド式クランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
  • 重湯煎 三商

    重湯煎

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質
  • 電極板 三商

    電極板

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    種別真鍮厚さ(mm)0.3寸法(mm)45×150
  • ニッケルルツボ フタのみ 三商

    ニッケルルツボ フタのみ

    三商
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別フタ肉厚(mm)1純度(%)99.50
  • ニッケルルツボ 身のみ 三商

    ニッケルルツボ 身のみ

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    種別肉厚(mm)1純度(%)99.50
  • 鉄製ルツボ フタのみ 三商

    鉄製ルツボ フタのみ

    三商
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    種別フタ
  • 鉄製ルツボ 身のみ 三商

    鉄製ルツボ 身のみ

    三商
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    種別
  • 代用白金線 三商

    代用白金線

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質コバルトクロム系合金穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
  • 高級白金耳 三商

    高級白金耳

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
    全長(mm)250
  • スピードホルダー 三商

    スピードホルダー

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓を固定でき、穴開け作業が簡単になります。
    仕様ガイドリング12個付寸法(mm)98×42×93
  • コルクボーラー 三商

    コルクボーラー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
  • ホースバンド 三商

    ホースバンド

    三商
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    一般低圧用。
    材質SPCC(三価クロメートメッキ)
  • 組立式三脚台 ランプ用 三商

    組立式三脚台 ランプ用

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    上径(Φ)×高さH(mm)95×110材質(脚)鉄棒ユニクロメッキ材質(リング)鉄板パーカー処理
  • ラボネット 電解研磨 三商

    ラボネット 電解研磨

    三商
    709税込780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
    全長(mm)300棒径(Φmm)13使用径(Φmm)100~300