絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミなし。ロングタイプ。
全長(mm)185
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性。電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。やや太め。
全長(mm)160
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。やや細め。
全長(mm)160
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ダブルベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。丸く強い先端。475(91-2412)のスリムタイプです。
全長(mm)120
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。ワシ型。
全長(mm)150
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。丸く強い先端。
全長(mm)140
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。電子部品用。
全長(mm)130
汎用精密ピンセット 非磁性 三商汎用精密ピンセット 非磁性三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
高品質・低価格・磁気や錆を嫌う作業に最適。細く鋭い刃先のため、細い精密部品の保持に最適です。
角型ムッフ SH型 赤 三商角型ムッフ SH型 赤三商
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
角型ムッフ 中 SH型 赤 三商角型ムッフ 中 SH型 赤三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
V型ムッフ SH型 三商V型ムッフ SH型三商
839税込923
1個
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~18材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンレス組立スタンド 三商ステンレス組立スタンド三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Φ13mmの枠棒を四隅に立てご使用下さい。
寸法(A×B)(mm)665×355
ステンレス平台スタンド 三商ステンレス平台スタンド三商
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形材質SUS304
ピンセット 三商ピンセット三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
のりが付かない非粘着加工品。
馬蹄型スタンド 三商馬蹄型スタンド三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
ステンレスH型スタンド 特大 三商ステンレスH型スタンド 特大三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
ステンH型スタンド 大 三商ステンH型スタンド 大三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
ステンレスH型スタンド 三商ステンレスH型スタンド三商
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
ラボジャッキ用安全ストッパー 三商ラボジャッキ用安全ストッパー三商
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
システムスタンド用オプション 三商システムスタンド用オプション三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
ステンレスシステムスタンド 三商ステンレスシステムスタンド三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
材質SUS304タイプシングルタイプ
オプション 補助プレート 三商オプション 補助プレート三商
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
テラジャッキ ノブ式 三商テラジャッキ ノブ式三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式 三商ラボジャッキ ラチェット式三商
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385
シリコンゴム付ジャッキ 三商シリコンゴム付ジャッキ三商
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75揚程(mm)75~250
テラジャッキ ステンレスタイプ 三商テラジャッキ ステンレスタイプ三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ダークブルー上径(Φmm)19入数10
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ライトブルー上径(Φmm)19入数10
テラジャッキ ステンレスタイプ 三商テラジャッキ ステンレスタイプ三商
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
浅型 デュワーフラスコ 三商浅型 デュワーフラスコ三商
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
底部分は丸型になっています。
材質外側:アルミニウム、内径:ホウケイ酸ガラス
超精密ピンセット IDEAL 三商超精密ピンセット IDEAL三商
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
先端がとても細く曲ったタイプです。細かい作業に適しています。
全長(mm)140材質ステンレス
バスツール 三商バスツール三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
材質SUS304厚さ(mm)1
両開クランプ SH型 赤 三商両開クランプ SH型 赤三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
クランク型両開クランプ SH型 三商クランク型両開クランプ SH型三商
8,498税込9,348
1個
欠品中
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工サイズ寸法A(mm)140寸法D(Φmm)10寸法B(mm)70寸法C(mm)115
両開ムッフ付クランプ SH型 三商両開ムッフ付クランプ SH型三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
両開クランプ SH型 三商両開クランプ SH型三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
クーリングバス ステンレス 三商クーリングバス ステンレス三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
材質外側 ステンレス、内側 DURAN(R)ガラス製