カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 49ページ目
49ページ目: 三商のすべての商品

全燐・全窒素分析用分解瓶用
三商¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質ステンレス立て数5×6-30本用角穴(mm)34×34外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180棚高さ(mm)150
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
JIS VFビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
デジタル温度コントローラー
三商¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から41日以内出荷独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
サーモライン
三商¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
卓上型電気炉
三商¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
遠心式撹拌体
三商¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
遠心式撹拌体
三商¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
強力型マグネチックスターラー
三商¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5回転数(min-1[r.p.m])約100~1700電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
Isotemp マグネチックスターラー
三商¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A