カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 46ページ目
46ページ目: 三商のすべての商品

ガラスマイクロプレート
三商¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
球面摺合せ丸底フラスコ S-35
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。仕様ボールジョイント:S-35
球面摺合せ三方活栓
三商¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
球面摺合せ丸底フラスコ
三商¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロータリー用受けフラスコとして使用できます。仕様ボールジョイント:S-35容量(mL)500球径(Φmm)×高さH(mm)110×150
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
高真空ニードルバルブ付き滴下管
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付枝管径(Φmm)8
共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管
三商¥21,880~税込¥24,068~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管
三商¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
凝縮トラップ
三商¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!。スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。寸法L5(mm)50
バイオカラム ガラス球型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。耐圧(kg/cm2)MAX2以下
バイオカラム
三商¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラム
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂