絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー三商
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
サンクリーンマスク 三商サンクリーンマスク三商
529税込582
1箱(50枚)
当日出荷
スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性形状プリーツ寸法(mm)175×95ホワイト入数(枚)50規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005構造3層対象ウイルス・風邪・花粉関連資料(1.19MB)ひもタイプ耳かけ
マイクロチューブ  1.5ml 三商マイクロチューブ 1.5ml三商
3,898税込4,288
1袋(1000本)
当日出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
アルミナ丸こう鉢SAM-995 三商アルミナ丸こう鉢SAM-995三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
磁製乳鉢用乳棒のみ 三商磁製乳鉢用乳棒のみ三商
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
ジルコニアビーズ 三商ジルコニアビーズ三商
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
質量(kg)1
クリームW栓 三商クリームW栓三商
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質合成ゴム
Cキャップ 三商Cキャップ三商
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
フッ素樹脂シート 三商フッ素樹脂シート三商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
スポイトゴム 三商スポイトゴム三商
479税込527
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質天然ゴム
ホットハンド 三商ホットハンド三商
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
硝子、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、手許にこのホットハンドがあれば大変便利です。
安全ピペッター 三商安全ピペッター三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
DM缶 三商DM缶三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ツ口の広口タイプです。
材質本体・キャップ:HDPE
PTFEストッププラグ 三商PTFEストッププラグ三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
1/4インチ フローカップリング 三商1/4インチ フローカップリング三商
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
親指操作で簡単に取り外しができます。
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
コンテナー 三商コンテナー三商
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
ブルー材質PP
ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商ポリスマン(撹拌棒付)PAT三商
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
検体輸送箱 三商検体輸送箱三商
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
PFAジャー 三商PFAジャー三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
サンペール 遮光タイプ 三商サンペール 遮光タイプ三商
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。フタ付。
材質PE
ラボコンテナー(取手付) 三商ラボコンテナー(取手付)三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
ステンレスシャーレ 三商ステンレスシャーレ三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質SUS304
ステンレス角型スコップ 三商ステンレス角型スコップ三商
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスロート 三商ステンレスロート三商
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フタ付口付ビーカー(蝶番付) 三商フタ付口付ビーカー(蝶番付)三商
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
フタが蝶番によりワンタッチで開閉できます。
ムッフ 三商ムッフ三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
アングル用ムッフ 三商アングル用ムッフ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
先細先曲ピンセット 無鈎 三商先細先曲ピンセット 無鈎三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS410
ラボバーナー 三商ラボバーナー三商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
ブレードホルダー 三商ブレードホルダー三商(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
カミソリ刃を挟んで折り取り、メスとして使用できます。1枚のカミソリ刃から複数の刃先が得られます。
材質SUS410全長(mm)約152
ステンレス T型片ヘラ付匙 三商ステンレス T型片ヘラ付匙三商
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410先端幅(mm)(ヘラ部)12さじ幅(mm)12
PTFEシール栓 三商PTFEシール栓三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不使用の穴をふさげます。
材質PTFEねじ規格M-6
プラスチックキュベット 三商プラスチックキュベット三商
3,598税込3,958
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ四面透明容量(mL)4.5光路長(mm)10高さ外寸(mm)45幅外寸(mm)12長さ外寸(mm)12
石英ウール コース 三商石英ウール コース三商
3,498税込3,848
1セット(10g)
当日出荷
石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。
糸の太さ4~9μm
硝子製 結晶皿 三商硝子製 結晶皿三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷