絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスオン 三商アイスオン三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
クレンメ 直型 三商クレンメ 直型三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別直型材質SUS420J2
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
石英セル 全面透明 三商石英セル 全面透明三商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
秤量管 三商秤量管三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
冷却器 蛇管(グラハム) 三商冷却器 蛇管(グラハム)三商(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ゴム止外径(Φmm)9足径(Φmm)12
シリンジ用チューブアダプター 三商シリンジ用チューブアダプター三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ
ラボチップ 三商ラボチップ三商
2,098税込2,308
1袋(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
三商 ピペットチップ SBT 三商三商 ピペットチップ SBT三商
3,198税込3,518
1袋(1000本)
6日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000材質ポリプロピレン
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
繰り返し機能付タイマー 三商繰り返し機能付タイマー三商(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間99分59秒(1秒)質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタルアズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
アネロイド型気圧計 三商アネロイド型気圧計三商
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
ボート型秤量皿 三商ボート型秤量皿三商
2,998税込3,298
1個(250枚)
当日出荷から4日以内出荷
ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
懸垂指示ばね式筒形手秤 三商懸垂指示ばね式筒形手秤三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
木製プレパラートボックス(鉱物用) 三商木製プレパラートボックス(鉱物用)三商
3,698税込4,068
1式(100枚)
当日出荷
種別100枚用寸法(mm)255×145×40松吉医科器械コード23-7871-03
外科直剪刀 左利き用 三商外科直剪刀 左利き用三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左利き用の外科直剪刀です。外して洗浄・乾燥ができます。
材質SUS420J2全長(mm)145
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
ラブバッグ 三商ラブバッグ三商
4,998税込5,498
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
スチロール角型大型ケース 三商スチロール角型大型ケース三商
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
試料・標本・部品等の保管に最適です。
材質PS
ハマー 振動スパチュラ 三商ハマー 振動スパチュラ三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)220先端幅(mm)5.5
MT印 カッセロール 三商MT印 カッセロール三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
タングステンカーバイド製ボール 三商タングステンカーバイド製ボール三商
11,980税込13,178
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
シリコンピペッター 赤 三商シリコンピペッター 赤三商
3,098税込3,408
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック 三商ユニパック三商
509税込560
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで密閉できる便利なチャック付ポリ袋です。材質PE
真空ゴム管 長物 三商真空ゴム管 長物三商
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄冷剤 クール&クール 三商蓄冷剤 クール&クール三商
29税込32
1個
当日出荷から6日以内出荷
天然ゴムヘラ 三商天然ゴムヘラ三商
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスポビーカー γ線滅菌済 三商ディスポビーカー γ線滅菌済三商
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
PPハーフコネクター 三商PPハーフコネクター三商
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
TPXビーカー 三商TPXビーカー三商
229税込252
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質PMP
エコノ丸型洗浄瓶 三商エコノ丸型洗浄瓶三商
209税込230
1個
7日以内出荷
ノズルとキャップを一体成型することで低価格化を実現しました。
材質(本体)PE
ミニコネクター Y型 三商ミニコネクター Y型三商
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
ポリ洗浄瓶 250ml 三商ポリ洗浄瓶 250ml三商
279税込307
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
隔壁取付用ルアーフィッテング 三商隔壁取付用ルアーフィッテング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン