カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(131)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(81)
  • SMC(3,601)
  • 大阪魂(617)
  • エスコ(441)
  • アズワン(239)
  • 三木プーリ(233)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
  • NACHI(不二越)(152)
  • TRUSCO(145)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • PISCO(ピスコ)(106)
  • イマオコーポレーション(90)
  • グーリング(88)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • ケナメタル(85)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • 八幡ねじ(85)
  • OSG(オーエスジー)(84)
  • 岡崎精工(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連足台 三商連足台三商
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
Φ13mm枠棒を使用して下さい。
種別5ツ穴質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×42
FAクランプ 三商FAクランプ三商
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ステンレス組立スタンド 三商ステンレス組立スタンド三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Φ13mmの枠棒を四隅に立てご使用下さい。
寸法(A×B)(mm)665×355
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
ムッフ付リング 三商ムッフ付リング三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
7,598税込8,358
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商ポリスマン(撹拌棒付)PAT三商
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
アングル用ムッフ 三商アングル用ムッフ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
アメゴム管 三商アメゴム管三商(2件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1箱(5kg)
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム
試験管立て 立柱型 PS製 三商試験管立て 立柱型 PS製三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
ステンレス球 三商ステンレス球三商
49,980税込54,978
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
パイプ用キャップ 三商パイプ用キャップ三商(1件のレビュー)
479税込527
1セット(10個)
当日出荷
種別Φ13mm用材質塩化ビニル
締付金具 C型 三商締付金具 C型三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
チューブキューブ 三商チューブキューブ三商
10,880税込11,968
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
連結台 三商連結台三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
連結台 三商連結台三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
259税込285
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
4,698税込5,168
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,412税込1,553
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
169税込186
1個
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
Z型試験管立 三商Z型試験管立三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
1,798税込1,978
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
ワイヤークランプ 三商ワイヤークランプ三商
76税込84
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
ステンレスクロスムッフ 三商ステンレスクロスムッフ三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
ブフナーロート 三商ブフナーロート三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
材質PP
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から64日以内出荷
オートクレーブ可能。
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
7,390税込8,129
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
ステンレス枠棒 三商ステンレス枠棒三商
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
外径(Φmm)13
フィルターホルダー47型用 三商フィルターホルダー47型用三商
799税込879
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)13No.13