「ねじ口瓶」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤キャップポリ中栓付
赤キャップポリ中栓付
色茶
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
赤キャップポリ中栓付
色白
材質フェノール樹脂
穴径(Φmm)26
ねじ規格GL-45
最高使用温度(℃)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
赤キャップポリ中栓付
色青
口内径(Φmm)17.25
容量(mL)3000
材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
1セット(22本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
材質本体・キャップ・中栓:PE
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
容量(mL)20
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.4
上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
1セット(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PP
ねじ規格GL-45
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
容量(mL)135
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.8
上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
容量(mL)10
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.2
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
容量(mL)500
高さ(mm)148
口内径(Φmm)43
ねじ規格GL-56
最大幅(mm)124
材質(キャップ)ポリプロピレン
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
容量(mL)48
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.6
上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
1セット(50個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ