アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)4
本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)10~24
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20
仕様蝶ねじタイプ
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13
仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付
本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
パイプなどをクロスして固定することができます。
種別Φ13mm用
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)13
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13
仕様蝶ねじタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
挟み幅約23mm
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~18
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
締付範囲(Φmm)10~18
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
枠棒を三方向に90℃に固定します。
材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄
適合Φ13mm用
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
角度調整360℃
使用径(Φmm)Φ15~35
全長(mm)165
取付寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
ムッフ部取付範囲:Φ6~16mm。
使用径(Φmm)18~35
全長(mm)160
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
角度調整360℃
取付寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
非常に小さく出っ張りのない形状。六角レンチで固定できます。
穴径(Φmm)Φ10×1・Φ13×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×22
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
関連キーワード